SIEMENS - Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30025CK011CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674178
Sonepar Artikelnummer
121124059
Hersteller Artikelnummer
6FX30025CK011CA0
Hersteller Typ
6FX3002-5CK01-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30025CK011CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.390 kg
- Leitungsart: 4x 0.75 C
- Geeignet für: Motor S-1FL6 LI an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
- MOTION-CONNECT 300: Verbindungstechnik
- Dmax: 7.1mm
- Länge: 20m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Einfacher Anschluss zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Vielseitige Längenoptionen bieten Flexibilität in der Anwendung.
- Teil der umfassenden SINAMICS Antriebsfamilie für verschiedene Einsatzbereiche.
Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1CA0
Die Leistungsleitung ist für den Anschluss des Servomotors SIMOTICS S-1FL6 an den Servoumrichter SINAMICS V90 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


