SIEMENS - Leistungsregler Strombereich 90 A / 40 °C 110-230 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39900HA13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143347
Sonepar Artikelnummer
121379168
Hersteller Artikelnummer
3RF39900HA13
Hersteller Typ
3RF3990-0HA13
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39900HA13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.172 kg
- Strombereich: 90 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Versorgungsspannung: 110 … 230 V / AC/DC 24 V
- Für: Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach
- Effizient
- Immer aktuell
Leistungsregler Strombereich 90 A / 40 °C 110 … 230 V / AC/DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


