Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA25637MQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948834978

Sonepar Artikelnummer

120946339

Hersteller Artikelnummer

3VA25637MQ320AA0

Hersteller Typ

3VA2563-7MQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA25637MQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

756 .. 9450 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1890 .. 9450 A

Verlustleistung:

132 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

11.340 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415V
    • 3-polig
    • Motorschutz ETU860M, LSIG
    • In=630A
    • Überlastschutz Ir=250A...630A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,2..15 x In, Ii=3..15 x In
    • Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In
    • tg=0,05-0,8s
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
    • Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
    • Ein System für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie