Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA25805MQ320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948836569

Sonepar Artikelnummer

120946338

Hersteller Artikelnummer

3VA25805MQ320AA0

Hersteller Typ

3VA2580-5MQ32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA25805MQ320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320 .. 800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

960 .. 12000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400 .. 12000 A

Verlustleistung:

210 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

11.340 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M, Icu=55kA @ 415V
    • 3-polig, Motorschutz ETU860M, LSIG
    • In=800A, Überlastschutz Ir=320A...800A
    • Kurzschlussschutz Isd=1,2..15 x In, Ii=3..15 x In
    • Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In
    • tg=0,05-0,8s, Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modularer und einfach zu montierender Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
    • Durchgängige und einheitliche Zubehörverwendung für alle Baugrößen und Baureihen
    • Ein zuverlässiges System für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie