SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA25805MN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320 .. 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948834954
Sonepar Artikelnummer
120947824
Hersteller Artikelnummer
3VA25805MN320AA0
Hersteller Typ
3VA2580-5MN32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA25805MN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 .. 800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
960 .. 12000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12000 A
Verlustleistung:
210 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
13.673 kg
- IEC Frame 1000 Schaltvermögensklasse M
- Icu=55kA @ 415V
- 3-polig
- Motorschutz ETU350M
- LSI
- In=800A
- Überlastschutz Ir=320A...800A
- Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir
- Ii=15 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Einfach zu montierendes und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
- Geeignet für festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


