Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA26125HM320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435730

Sonepar Artikelnummer

120946095

Hersteller Artikelnummer

3VA26125HM320AA0

Hersteller Typ

3VA2612-5HM32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA26125HM320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875 .. 12500 A

Verlustleistung:

516 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

23.080 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M (Icu=55kA @ 415 V)
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU330, LIG
    • Bemessungsstrom In=1250A
    • Überlastschutz Ir=500A ...1250A
    • Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
    • Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau und vielfältige Zubehörmöglichkeiten
    • Geringer Platzbedarf bei hoher Leistungsfähigkeit
    • Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Optimierte Sicherheitsfunktionen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie