SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26125HN370AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624444731
Sonepar Artikelnummer
121217423
Hersteller Artikelnummer
3VA26125HN370AA0
Hersteller Typ
3VA2612-5HN37-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26125HN370AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 .. 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
22.600 kg
- IEC Frame 1250
- Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415 V
- 3-polig Anlagenschutz ETU350 LSI
- Bemessungsstrom In=1250A
- Überlastschutz Ir=500A ...1250A
- Kurzschlussschutz Isd=15... 10 X Ir
- Ii=10 x In
- Schalter mit gerader Anschlussverlängerung
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Optimiert für alle Anwendungen durch ein einheitliches System
Leistungsschalter 3VA2
Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bieten effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


