Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA24638JP420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948808467

Sonepar Artikelnummer

120945938

Hersteller Artikelnummer

3VA24638JP420AA0

Hersteller Typ

3VA2463-8JP42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA24638JP420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

378 .. 5670 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945 .. 5670 A

Verlustleistung:

162 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

4.800 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 dient dem effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
    • 4-polig
    • Anlagenschutz ETU550
    • LSI, In=630A
    • Überlastschutz Ir=250A...630A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In
    • N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%)
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
    • Durchgängiges und einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Ein System für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie