Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, für Starterkombination, Bemessungsstrom 17A, N-ausl.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, für Starterkombination, Bemessungsstrom 17A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23314TC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946033

Sonepar Artikelnummer

120583666

Hersteller Artikelnummer

3RV23314TC10

Hersteller Typ

3RV2331-4TC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23314TC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

260 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

17 A

Verlustleistung:

14.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.070 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz für Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine sichere Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 17 A
    • N-Auslöser: 260 A
    • Standardschaltvermögen für Starterkombinationen
    • Kompatibel mit IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Verfügbar in Varianten für Motorschutz, Anlagenschutz, und mehr
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert für geringe Abwärme in Verbraucherabzweigen
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Reduzierte Hauptstromkreisverdrahtung durch das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
    • Einfaches und effizientes Systemdesign

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie