Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, für Starterkombination, Bemessungsstrom 45A, N-ausl.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, für Starterkombination, Bemessungsstrom 45A, N-ausl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV23314VC10

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 650 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946057

Sonepar Artikelnummer

120382028

Hersteller Artikelnummer

3RV23314VC10

Hersteller Typ

3RV2331-4VC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RV23314VC10

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

650 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

45 A

Verlustleistung:

24.5 W

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

65 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

140 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

149 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.050 kg

    Leistungsschalter Baugröße S2 für Starterkombination

    Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss und ermöglicht eine zuverlässige Trennung vom Netz.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 45 A
    • N-Auslöser: 650 A
    • Schraubanschluss verfügbar
    • Kompakte und klimafeste Bauweise
    • Optimiert für geringe Abwärme, geeignet für IE3/IE4-Motoren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
    • Gerätevarianten für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
    • Optionen für Haupt- und NOT-AUS-Schalter sowie für IT-Netze
    • Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen Anschluss
    • Optional mit eingebautem Hilfsschalter
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Verschiedene Energieeinspeisemöglichkeiten, reduziert Verkabelungsaufwand
    • Umstieg von Baureihe 3RV1 auf 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Effizienter Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss
    • Reduzierte Abwärme für höhere Effizienz
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch umfassendes Zubehör
    • Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie