SIEMENS - Leistungsschalter, für Transformatorschutz, A-ausl. 42-52A, N-ausl. 1025 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24314WA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 42 .. 52 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1025 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947832
Sonepar Artikelnummer
120583699
Hersteller Artikelnummer
3RV24314WA10
Hersteller Typ
3RV2431-4WA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24314WA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
42 .. 52 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1025 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
52 A
Verlustleistung:
24.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.151 kg
- A-Auslöser: 42...52 A
- N-Auslöser: 10-25 A
- Schraubanschluss: Für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Standardschaltvermögen: Geeignet für ie3/ie4-Motoren
- Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Anwendungen: Explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verfügbare Gerätevarianten: Motorschutz, Anlagenschutz, Kurzschlussschutz, Transformatorschutz
- Umfangreiches Zubehör: Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter
- Energieeinspeisemöglichkeiten: SIRIUS 3RV29
- Optimiert für den Einsatz in Verbraucherabzweigen mit geringer Abwärme.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen vereinfacht die Handhabung.
- Effiziente Reduzierung der Hauptstromkreisverdrahtung.
- Absolut zuverlässige Schutzfunktionen für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Austausch von der bewährten Baureihe 3RV1.
Leistungsschalter Baugröße S2
Der Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 bietet sicheren Schutz von Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


