SIEMENS - Leistungsschalter, für Transformatorschutz, A-ausl. 9,5..14A, N-ausl. 328 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV24314SA10
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 328 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947771
Sonepar Artikelnummer
120583697
Hersteller Artikelnummer
3RV24314SA10
Hersteller Typ
3RV2431-4SA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RV24314SA10
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9.5 .. 14 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
328 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Verlustleistung:
12.5 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
149 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.067 kg
- A-Auslöser 9,5...14 A
- N-Auslöser 328 A
- Schraubanschluss
- Optimiert für IE3/IE4-Motoren
- Verfügbar für Motorschutz, Anlagenschutz und Kurzschlussschutz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Varianten mit eingebautem Hilfsschalter
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 zur Reduzierung der Verdrahtung
- Wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Aktuellste Technologie mit bewährter Zuverlässigkeit
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
Leistungsschalter Baugröße S2 für den Trafoschutz
Der SIRIUS 3RV2 Leistungsschalter bietet zuverlässigen Schutz für Transformatoren gegen Kurzschluss und Überlast.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


