SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 100, 100 A, 3-polig, 150 kA, ETU3, LSI, Klemmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA20108HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948817445
Sonepar Artikelnummer
120601699
Hersteller Artikelnummer
3VA20108HN360AA0
Hersteller Typ
3VA2010-8HN36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA20108HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 A
Verlustleistung:
7.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.366 kg
- IEC Rahmen 100
- Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU350, LSI
- Bemessungsstrom In=100A
- Überlastschutz Ir=40A...100A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir
- Ii=12 x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modularer und einfach zu montierender Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache Montage der Zugänglichkeit für verschiedene Anwendungen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Optimale Schutzlösungen für verschiedene Anlagensituationen.
Leistungsschalter 3VA2
Der SENTRON 3VA2 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


