SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 100, 20 A, 3-polig, 16 kA, TM, FTFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA10202ED360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948819777
Sonepar Artikelnummer
120595642
Hersteller Artikelnummer
3VA10202ED360AA0
Hersteller Typ
3VA1020-2ED36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA10202ED360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Verlustleistung:
12 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.019 kg
- IEC Frame 100 Schaltvermögensklasse B
- Icu=16kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- In=20A
- Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=16 x In
- Klemmenanschluss
- 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführungen verfügbar
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Montage in Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität durch modulare Vielfalt und kompakte Bauweise
- Einfache Montage dank durchgängig einheitlichem Zubehör
- Geeignet für alle Anwendungen im Anlagenschutz
- Kosteneffiziente Lösungen durch minimierten Platzbedarf
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


