SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 100, 25 A, 3-polig, 150 kA, ETU3, LIG, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA20258HM360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948816615
Sonepar Artikelnummer
120601725
Hersteller Artikelnummer
3VA20258HM360AA0
Hersteller Typ
3VA2025-8HM36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA20258HM360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
37 .. 300 A
Verlustleistung:
0.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.500 kg
- IEC Rahmen 100
- Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU330
- Bemessungsstrom In=25A
- Überlastschutz Ir=10A...25A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In
- Erdschlussschutz Ig=0,6...1 x In
- tg=0,1/0,3s
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares Zubehör für einfache Montage
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Optimierter Anlagenschutz durch zuverlässige Abschaltmechanismen.
- Ideal für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Systemlösungen für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


