SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 100, 63 A, 3-polig, 150 kA, ETU8, LSIG, Klemmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA20638KQ360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948817216
Sonepar Artikelnummer
120602060
Hersteller Artikelnummer
3VA20638KQ360AA0
Hersteller Typ
3VA2063-8KQ36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA20638KQ360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
37 .. 630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
94 .. 756 A
Verlustleistung:
3 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.500 kg
- IEC-Rahmen 100, Schaltvermögensklasse L
- Icu=150kA @ 415V, 3-polig
- Anlagenschutz ETU860, LSIG
- Bemessungsstrom In=63A mit Überlastschutz Ir=25A...63A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160%
- Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In, tg=0,05-0,8s
- Klemmenanschluss für einfache Installation
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Optimierte Sicherheit durch effektive Schutzmechanismen
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch eine Vielzahl von Funktionen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


