SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 100, 63 A, 4-polig, 150 kA, ETU8, LSIG, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA20638KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948803738
Sonepar Artikelnummer
120602061
Hersteller Artikelnummer
3VA20638KQ420AA0
Hersteller Typ
3VA2063-8KQ42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA20638KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
37 .. 630 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
94 .. 756 A
Verlustleistung:
3 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
3.200 kg
- IEC Rahmen 100
- Schaltvermögensklasse L
- Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU860, LSIG
- In=63A
- Überlastschutz Ir=25A...63A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
- Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,25...1 x In= tg=0,05-0,8s
- Schraubenflachanschluss
- Hohe Flexibilität: Maßstäbe in modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


