Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 1000 A, 4-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schraub...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 1000 A, 4-polig, 70 kA, TM, ATAM, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA15106GF420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 700 .. 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948836217

Sonepar Artikelnummer

120945316

Hersteller Artikelnummer

3VA15106GF420AA0

Hersteller Typ

3VA1510-6GF42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA15106GF420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

700 .. 1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5000 .. 10000 A

Verlustleistung:

330 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

17.920 kg

    Leistungsschalter 3VA1

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: H Icu=70kA @ 415V
    • Anlagenschutz: TM240, ATAM
    • Nennstrom: In=1000A
    • Überlastschutz: Ir=700A...1000A
    • Kurzschlussschutz: Ii=5...10 x In
    • N-Leiterschutz: 100%
    • Anschluss: Schraubenflachanschluss
    • Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen

    Kundenbewertungen:

    • Hervorragende Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
    • Einheitliches Konzept für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Optimiert für verschiedene Anwendungen durch modulare Eigenschaften.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie