Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 630 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schraube...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 630 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA15635EF320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 441 .. 630 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948835784

Sonepar Artikelnummer

120950939

Hersteller Artikelnummer

3VA15635EF320AA0

Hersteller Typ

3VA1563-5EF32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA15635EF320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

441 .. 630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3150 .. 6300 A

Verlustleistung:

180 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

12.746 kg

    Leistungsschalter 3VA1

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz TM240, ATAM
    • Nennstrom In=630A
    • Überlastschutz Ir=440A...630A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Flexible und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
    • Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Einheitliches Zubehör mit vielfältigen Funktionen
    • Ein System für alle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie