SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 800 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, AM, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA15805MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948836514
Sonepar Artikelnummer
120945747
Hersteller Artikelnummer
3VA15805MH320AA0
Hersteller Typ
3VA1580-5MH32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA15805MH320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800 .. 9600 A
Verlustleistung:
210 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
13.343 kg
- IEC Frame 1000
- Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
- 3-polig
- Starterschutz TM120M
- AM, In=800A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=6...12 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Platzsparendes Design
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Einheitliche Zubehörlösungen für alle Baugrößen und Baureihen
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


