Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 800 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schraube...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 800 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA15805EF320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560 .. 800 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948835401

Sonepar Artikelnummer

120953572

Hersteller Artikelnummer

3VA15805EF320AA0

Hersteller Typ

3VA1580-5EF32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA15805EF320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560 .. 800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000 .. 8000 A

Verlustleistung:

240 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

13.038 kg

    Leistungsschalter 3VA1

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 ermöglicht effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • IEC Rahmen 1000 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V
    • 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM
    • Bemessungsstrom In=800A
    • Überlastschutz Ir=560A...800A
    • Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
    • Schraubenflachanschluss
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Einheitlicher Zubehör für alle Serien erhöht die Kompatibilität.
    • Ermöglicht einfache Anpassungen und Erweiterungen.
    • Effektiver Anlagenschutz trägt zur Betriebssicherheit bei.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie