SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1000, 800 A, 4-polig, 110 kA, TM, ATAM, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA15807GF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560 .. 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948836156
Sonepar Artikelnummer
120946574
Hersteller Artikelnummer
3VA15807GF420AA0
Hersteller Typ
3VA1580-7GF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA15807GF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560 .. 800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000 .. 8000 A
Verlustleistung:
240 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
12.921 kg
- IEC Frame 1000
- Schaltvermögensklasse C Icu=110kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- In=800A
- Überlastschutz Ir=560A...800A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- N-Leiterschutz 100%
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für Festinstallation sowie Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet sicheren Anlagenschutz durch effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


