Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 110 kA, ETU3, LIG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 110 kA, ETU3, LIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA26127HM320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435877

Sonepar Artikelnummer

120945774

Hersteller Artikelnummer

3VA26127HM320AA0

Hersteller Typ

3VA2612-7HM32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA26127HM320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875 .. 12500 A

Verlustleistung:

516 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

23.240 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: C Icu=110kA @ 415 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Anlagenschutz: ETU330, LIG
    • Nennstrom: In=1250A
    • Überlastschutz: Ir=500A ...1250A
    • Kurzschlussschutz: Ii=1,5...10 x In
    • Erdschlussschutz: Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s
    • Montage: Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie