SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 85 kA, ETU3, LIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26126HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949435631
Sonepar Artikelnummer
120948304
Hersteller Artikelnummer
3VA26126HM320AA0
Hersteller Typ
3VA2612-6HM32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26126HM320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 .. 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875 .. 12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
23.000 kg
- IEC Frame 1250
- Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU330
- LIG, In=1250A
- Überlastschutz Ir=500A ...1250A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
- Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In
- tg=0,1/0,3s
- Kompaktleistungsschalter in 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme verfügbar
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Einheitliche Zubehörkomponenten für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


