Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 85 kA, ETU5, LSI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 85 kA, ETU5, LSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA26126JP320AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435594

Sonepar Artikelnummer

120944536

Hersteller Artikelnummer

3VA26126JP320AA0

Hersteller Typ

3VA2612-6JP32-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA26126JP320AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750 .. 12500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875 .. 12500 A

Verlustleistung:

516 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

22.800 kg

    Leistungsschalter 3VA2

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse H, Icu=85kA @ 415 V
    • 3-polig
    • Anlagenschutz ETU550, LSI
    • Bemessungsstrom In=1250A
    • Überlastschutz Ir=500A ...1250A
    • Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • N-Leiterschutz optional mit ext. CT bis 160%
    • Anschlussverbreiterung
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
    • Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
    • Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei Kompaktleistungsschaltern.
    • Geringer Platzbedarf für einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen.
    • Geeignet für alle Anwendungen durch standardisierte Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie