SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 3-polig, 85 kA, TU, ELISA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26126HK320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949435655
Sonepar Artikelnummer
120946597
Hersteller Artikelnummer
3VA26126HK320AA0
Hersteller Typ
3VA2612-6HK32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26126HK320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
23.240 kg
- IEC Rahmen 1250
- Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415 V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU340, ELISA LI
- In=1250A Überlastschutz Ir=500A
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Anschlussverbreiterung
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modulares Zubehör kompatibel für alle Baugrößen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Geeignet für feste Montage sowie Steck-/Einschubtechnik
- Ein System für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


