SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 110 kA, ETU3, LIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26127HM420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949435860
Sonepar Artikelnummer
120947852
Hersteller Artikelnummer
3VA26127HM420AA0
Hersteller Typ
3VA2612-7HM42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26127HM420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 .. 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875 .. 12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
28.240 kg
- IEC Rahmen 1250
- Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415 V
- 4-polig, Anlagenschutz ETU330
- In=1250A Überlastschutz Ir=500A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Erdschlussschutz Ig=0,2... 1 x In, tg=0,1/0,3s
- Anschlussverbreiterung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


