Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 110 kA, ETU5, LSI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 110 kA, ETU5, LSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA26127JP420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949435822

Sonepar Artikelnummer

120946884

Hersteller Artikelnummer

3VA26127JP420AA0

Hersteller Typ

3VA2612-7JP42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA26127JP420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500 .. 1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750 .. 12500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875 .. 12500 A

Verlustleistung:

516 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

28.240 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1250

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: C Icu=110kA @ 415 V
    • Polanzahl: 4-polig
    • Anlagenschutz: ETU550, LSI
    • Nennstrom: In=1250A
    • Überlastschutz: Ir=500A ...1250A
    • Kurzschlussschutz: Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • N-Leiterschutz: einstellbar (OFF, bis 100%)
    • Anschlussverbreiterung: Kompaktleistungsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
    • Einfache Montage durch modulares Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
    • Einheitliche Lösung für alle Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
    • Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie