SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 110 kA, ETU8, LSIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26127KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949435808
Sonepar Artikelnummer
120949543
Hersteller Artikelnummer
3VA26127KQ420AA0
Hersteller Typ
3VA2612-7KQ42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26127KQ420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 .. 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 .. 12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875 .. 12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
28.240 kg
- IEC Rahmen 1250
- Schaltvermögensklasse C, Icu=110kA @ 415 V
- 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG
- Überlastschutz Ir=500A ... 1250A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%)
- Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05-0,8s
- Anschlussverbreiterung verfügbar
- 3- und 4-polige Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Für Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System, das für alle Anwendungen optimal geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


