SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 110 kA, TU, ELISA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26127HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949435884
Sonepar Artikelnummer
120946883
Hersteller Artikelnummer
3VA26127HK420AA0
Hersteller Typ
3VA2612-7HK42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26127HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
28.240 kg
- IEC Frame 1250
- Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU340
- ELISA LI
- In=1250A
- Überlastschutz Ir=500A
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Anschlussverbreiterung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung.
- Geeignet für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


