SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 1250, 1250 A, 4-polig, 85 kA, ETU8, LSIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA26126KQ470AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500 .. 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624442782
Sonepar Artikelnummer
121217442
Hersteller Artikelnummer
3VA26126KQ470AA0
Hersteller Typ
3VA2612-6KQ47-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA26126KQ470AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 .. 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 .. 12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875 .. 12500 A
Verlustleistung:
516 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
28.600 kg
- IEC Rahmen 1250
- Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415 V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU860
- Bemessungsstrom In=1250A
- Überlastschutz Ir=500A
- Kurzschlussschutz Isd=06..10x In
- Ii=15..10x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF bis 100%)
- Erdschlussschutz abschaltbar Ig=02...
- 1 x In tg=005-08s
- Schalter mit gerader Anschlussverlängerung
- Setzt Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen.
- Einfache Montage mit modularem und durchgängig einheitlichem Zubehör.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


