SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 3-polig, 110 kA, ETU8, LSI, Klemmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21107KP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948819371
Sonepar Artikelnummer
120381751
Hersteller Artikelnummer
3VA21107KP360AA0
Hersteller Typ
3VA2110-7KP36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21107KP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60 .. 1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 1200 A
Verlustleistung:
10 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse C, Icu=110kA @ 415V
- 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI
- Bemessungsstrom In=100A
- Überlastschutz Ir=40A...100A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160%
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Vielfältiges, modulares Zubehör für einfache Montage
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfache und einheitliche Montage für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ideal für den Einsatz in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Umfassender Schutz für alle Anwendungen durch einheitliches System.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


