SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 3-polig, 36 kA, TM, FTFM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11104ED320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948812747
Sonepar Artikelnummer
120411575
Hersteller Artikelnummer
3VA11104ED320AA0
Hersteller Typ
3VA1110-4ED32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11104ED320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 A
Verlustleistung:
25 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.919 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- Bemessungsstrom In=100A
- Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Modularer und einfach zu montierender Zubehör mit vielfältigen Funktionen
- Geringer Platzbedarf
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Hervorragende Flexibilität für alle Anwendungen
Leistungsschalter 3VA1
SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall und setzt Maßstäbe in Flexibilität und Modularität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


