SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 3-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21105HN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948813850
Sonepar Artikelnummer
120381738
Hersteller Artikelnummer
3VA21105HN320AA0
Hersteller Typ
3VA2110-5HN32-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21105HN320AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 A
Verlustleistung:
10 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.133 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse M
- Icu=55kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU350, LSI
- In=100A
- Überlastschutz Ir=40A...100A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfaches und modulares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen, das Maßstäbe in der Leistungsschaltertechnologie setzt.
Leistungsschalter 3VA2
Der SENTRON 3VA2 Kompaktleistungsschalter ermöglicht effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


