Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, 110 kA, ETU3, ELISA, Schra...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, 110 kA, ETU3, ELISA, Schra...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA21107HK420AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948814260

Sonepar Artikelnummer

120602457

Hersteller Artikelnummer

3VA21107HK420AA0

Hersteller Typ

3VA2110-7HK42-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA21107HK420AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500 A

Verlustleistung:

10 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

3.200 kg

    Leistungsschalter 3VA2

    Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: C Icu=110kA @ 415V
    • Polzahl: 4-polig
    • Anlagenschutz: ETU340, ELISA LI
    • Nennstrom (In): 100A
    • Überlastschutz (Ir): 40A...100A
    • Kurzschlussschutz (Ii): 15 x In
    • N-Leiterschutz: einstellbar (OFF, 50%, 100%)
    • Anschluss: Schraubenflachanschluss
    • Montage: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Flexibilität und modulares Design bei geringem Platzbedarf.
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Bemessungsdauerströmen und Ausführungen.
    • Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
    • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die zuverlässigen Anlagenschutz erfordern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie