SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, LI, Schraube...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21108HL420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948833261
Sonepar Artikelnummer
120602598
Hersteller Artikelnummer
3VA21108HL420AA0
Hersteller Typ
3VA2110-8HL42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21108HL420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 .. 1200 A
Verlustleistung:
7.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.200 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse L: Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU320, LI
- Bemessungsstrom In=100A
- Überlastschutz Ir=40A...100A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik
- Modulares Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einheitliches Zubehör ermöglicht einfache Montage
- Ideal für diverse Anwendungen im Bereich Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung schützt Anlagen vor Überlast und Kurzschluss
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


