Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Klemmena...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 100 A, 4-polig, 55 kA, ETU3, LSI, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA21105HN460AA0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948819470

Sonepar Artikelnummer

120381741

Hersteller Artikelnummer

3VA21105HN460AA0

Hersteller Typ

3VA2110-5HN46-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3VA21105HN460AA0

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40 .. 100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200 A

Verlustleistung:

10 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.881 kg

    Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160

    Kommt mit einer Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 4-polig für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Schaltvermögensklasse: M Icu=55kA @ 415V
    • Anlagenschutz: ETU350
    • Überlastschutz: Ir=40A...100A
    • Kurzschlussschutz: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In
    • N-Leiterschutz: einstellbar (OFF, 50%, 100%)
    • Klemmenanschluss: Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2
    • Verfügbare Ausführungen: 3- und 4-polig mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
    • Montagetypen: Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
    • Zubehör: modular und einfach zu montieren, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
    • Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen und Anforderungen.
    • Einfache Montage des Zubehörs durch einheitliches Design.
    • Erhöhter Anlagenschutz durch sicheres Abschalten in kritischen Situationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie