SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 125 A, 1-polig, 25 kA, TM, FTFM, Klemmenan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11123ED160AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 5 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948829967
Sonepar Artikelnummer
120597514
Hersteller Artikelnummer
3VA11123ED160AA0
Hersteller Typ
3VA1112-3ED16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11123ED160AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
5 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 A
Verlustleistung:
9.37 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.425 kg
- Schaltvermögensklasse: N
- Icu: 25kA @ 240V
- Poligkeit: 1-polig
- Anlagenschutz: TM210, FTFM
- Überlastschutz: Ir=125A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz: Ii=10 x In
- Klemmenanschluss: Kompaktleistungsschalter
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3- und 4-polig
- Bemessungsdauerströme: Vielfältig verfügbar
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Robuster Schutz für Anlagen und Geräte in Überlast- und Kurzschlussfällen.
- Ideal für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik.
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


