SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 125 A, 3-polig, 55 kA, TM, ATAM, Klemmenan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11125EF360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87 .. 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948820667
Sonepar Artikelnummer
120381723
Hersteller Artikelnummer
3VA11125EF360AA0
Hersteller Typ
3VA1112-5EF36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11125EF360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87 .. 125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
625 .. 1250 A
Verlustleistung:
28.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.040 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse M, Icu=55kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM240, ATAM
- Bemessungsstrom In=125A
- Überlastschutz Ir=88A...125A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- Klemmenanschluss
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit unterschiedlichen Bemessungsdauerströmen.
- Einfache Montage durch einheitliches Zubehör, das für alle Baugrößen und Baureihen geeignet ist.
- Optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA1
Der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


