SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 16 A, 2-polig, 25 kA, TM, FTFM, Klemmenans...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11963ED260AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948829226
Sonepar Artikelnummer
120600494
Hersteller Artikelnummer
3VA11963ED260AA0
Hersteller Typ
3VA1196-3ED26-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11963ED260AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Verlustleistung:
7.06 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.657 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse N
- Icu=25kA @ 415V
- 2-polig
- Anlagenschutz TM210
- FTFM
- In=16A
- Überlastschutz Ir=16A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=20 x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Geeignet für feste Montage sowie Steck-/Einschubtechnik
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Einheitliche Zubehörlösungen für alle Baugrößen und Baureihen.
- Optimale Sicherheit im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA1
Der SENTRON 3VA1 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


