SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 16 A, 4-polig, 25 kA, TM, ATAM, Schraubenf...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11963EF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948808948
Sonepar Artikelnummer
120600527
Hersteller Artikelnummer
3VA11963EF420AA0
Hersteller Typ
3VA1196-3EF42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11963EF420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11 .. 16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
160 .. 320 A
Verlustleistung:
10.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.238 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse N
- Icu=25kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- In=16A
- Überlastschutz Ir=11A...16A
- Kurzschlussschutz Ii=10...20 x In
- N-Leiter ungeschützt
- Schraubenflachanschluss
- Erhältlich in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt.
- Geringer Platzbedarf bei der Installation.
- Einheitliches und durchgängiges Zubehör für alle Baugrößen.
- Geeignet für Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA1
Die Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bieten effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


