SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 1-polig, 25 kA, TM, FTFM, Schrauben...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11163ED120AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 5 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948829899
Sonepar Artikelnummer
120598025
Hersteller Artikelnummer
3VA11163ED120AA0
Hersteller Typ
3VA1116-3ED12-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11163ED120AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
5 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Verlustleistung:
12.67 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
0.393 kg
- Schaltvermögensklasse N
- Icu=25kA @ 240V
- 1-polig
- Anlagenschutz TM210, FTFM
- In=160A
- Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt
- Kurzschlussschutz Ii=10 x In
- Schraubenflachanschluss
- Verfügbar in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör
- Durchgängigkeit und Einheitlichkeit für alle Baugrößen und Baureihen
- Eignet sich für festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


