SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 3-polig, 110 kA, ETU3, LSI, Klemmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21167HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63 .. 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948818770
Sonepar Artikelnummer
120381763
Hersteller Artikelnummer
3VA21167HN360AA0
Hersteller Typ
3VA2116-7HN36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21167HN360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 .. 160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Verlustleistung:
25.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.253 kg
- IEC Rahmen 160 Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU350
- Überlastschutz Ir=63A...160A
- Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir
- Ii=10 x In
- Klemmenanschluss
- Erhältlich in 3- und 4-poliger Ausführung
- Verschiedene Bemessungsdauerströme für Festeinbau und Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Optimale Anpassungsfähigkeit für alle Anwendungsszenarien
Leistungsschalter 3VA2
Der SENTRON 3VA2 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


