SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 3-polig, 36 kA, TM, ATAM, Klemmenan...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11164EF360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 112 .. 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948820698
Sonepar Artikelnummer
120381729
Hersteller Artikelnummer
3VA11164EF360AA0
Hersteller Typ
3VA1116-4EF36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11164EF360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
112 .. 160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 .. 1600 A
Verlustleistung:
38 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.029 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz TM240
- ATAM
- Bemessungsstrom In=160A
- Überlastschutz Ir=112A...160A
- Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In
- Klemmenanschluss
- 1-, 2-, 3- und 4-polige Ausführung
- Hohe Flexibilität durch modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage durch durchgängiges und einheitliches Zubehör
- Vielfältige Funktionen für unterschiedliche Anwendungen
- Verfügbar für Festinstallation sowie Steck-/Einschubtechnik
Leistungsschalter 3VA1
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


