SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 3-polig, 85 kA, ETU8, LSI, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21166KP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64 .. 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948818749
Sonepar Artikelnummer
120381761
Hersteller Artikelnummer
3VA21166KP360AA0
Hersteller Typ
3VA2116-6KP36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21166KP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64 .. 160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96 .. 1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 1600 A
Verlustleistung:
25.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.288 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415V
- 3-polig
- Anlagenschutz ETU850
- Überlastschutz Ir=63A...160A
- Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
- N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160%
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Geeignet für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik.
- Ein System für alle Anwendungen.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


