SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 160 A, 4-polig, 150 kA, ETU3, LI, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21168HL460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63 .. 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948833094
Sonepar Artikelnummer
120602886
Hersteller Artikelnummer
3VA21168HL460AA0
Hersteller Typ
3VA2116-8HL46-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21168HL460AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63 .. 160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 1600 A
Verlustleistung:
19.7 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.200 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse L Icu=150kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU320, LI
- Bemessungsstrom In=160A
- Überlastschutz Ir=63A...160A
- Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%)
- Klemmenanschluss
- Erhältlich in 3- und 4-poliger Ausführung
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Kompatibilität mit allen Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Einfacher Montageprozess mit einheitlich gestalteten Zubehörteilen.
- Optimale Sicherheit durch zuverlässige Abschaltmechanismen bei Überlast und Kurzschluss.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


