SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 2 A, 3-polig, 70 kA, TM, FM, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA11026MG360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 2 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948828700
Sonepar Artikelnummer
120596844
Hersteller Artikelnummer
3VA11026MG360AA0
Hersteller Typ
3VA1102-6MG36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA11026MG360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
32 A
Verlustleistung:
1.5 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.900 kg
- Schaltvermögensklasse H
- Icu=70kA @ 415V
- 3-polig
- Starterschutz TM110M
- FM
- In=2A ohne Überlastschutz
- Kurzschlussschutz Ii=15 x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf
- Einfache Montage durch modulares Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen
- Systemlösung für alle Anwendungen im Bereich Starterschutz
Leistungsschalter 3VA1
Der SENTRON 3VA1 Kompaktleistungsschalter bietet effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss mit einem Schaltvermögensklasse von H und Icu=70kA @ 415V.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


