SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 25 A, 3-polig, 110 kA, ETU5, LSI, Klemmena...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21257MP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10 .. 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948903872
Sonepar Artikelnummer
120947463
Hersteller Artikelnummer
3VA21257MP360AA0
Hersteller Typ
3VA2125-7MP36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21257MP360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 .. 25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
30 .. 375 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
75 .. 375 A
Verlustleistung:
0.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.130 kg
- IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse C
- Icu=110kA @ 415 V
- 3-polig
- Motorschutz ETU550M, LSI
- In=25A Überlastschutz Ir=10A ...25A
- Kurzschlussschutz ISD=1,2... 15x In
- Ii=3...15x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt
- Geringer Platzbedarf
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Motorschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Überlast und Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


