SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 25 A, 4-polig, 85 kA, ETU3, ELISA, Schraub...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21256HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948804094
Sonepar Artikelnummer
120602918
Hersteller Artikelnummer
3VA21256HK420AA0
Hersteller Typ
3VA2125-6HK42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21256HK420AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 A
Verlustleistung:
0.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
3.200 kg
- IEC Rahmen 160
- Schaltvermögensklasse H Icu=85kA @ 415V
- 4-polig
- Anlagenschutz ETU340
- ELISA LI
- Bemessungsstrom In=25A
- Überlastschutz Ir=10A...25A
- Kurzschlussschutz Ii=15 x In
- N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%)
- Schraubenflachanschluss
- Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Verfügbar in unterschiedlichen Bemessungsdauerströmen für verschiedenen Montagearten.
- Modular und einfach zu montierendes Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Leistungsschalter 3VA2
Der Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bietet effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


