SIEMENS - Leistungsschalter, IEC, Frame 160, 3-polig, 200 kA, ETU310M, I, Klemmenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA21630MS360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949433996
Sonepar Artikelnummer
120946877
Hersteller Artikelnummer
3VA21630MS360AA0
Hersteller Typ
3VA2163-0MS36-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3VA21630MS360AA0
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
189 .. 945 A
Verlustleistung:
3.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg
- IEC Frame 160
- Schaltvermögensklasse E
- Icu=200 kA @ 415 V
- 3-polig, Motorstarterschutz ETU310M
- I, In=63A
- Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In
- Klemmenanschluss
- Verfügbar in 3- und 4-poliger Ausführung
- Diverse Bemessungsdauerströme für Festeinbau sowie Steck-/Einschubtechnik
- Hohe Flexibilität und modulare Vielfalt bei geringem Platzbedarf.
- Modulares und einfach zu montierendes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
- Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.
- Geeignet für alle Anwendungen durch einheitliches System.
Leistungsschalter 3VA2
Die Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA2 bieten effektiven Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


